FSK Grinding Wheel with WA Axis Red E (Mata Tuner Batu)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
BondVitrified
Abrasive GrainWA (red)
CouplingP
ShapeE
Maximum Using Revolving Speed29800min-1
Compatible MaterialsAlloy steel, tool steel, carbon steel
Grain Size60
Outer DiameterØ 32mm
Shaft Length36mm
Shaft diameterØ 6mm
Thickness8mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan