Yamamoto Kogaku Safety/Protection Glasses YX-520 (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ShapeBinocular type
TypeGlasses can be used together
StandardANSI standard product (Z 87.1)
Lens Colorclear
Dimensions (WidthxHeightxDepth)155x45x165mm
FunctionsAntifogging, UV 99.9% cut, over glass type
Material (Frame)Polycarbonate
Material (Lens)Polycarbonate
TRUSCO Number836-5852

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan