Yamamoto Kogaku Safety/Protection Glasses 1 Eye Type Standard Fit Type SN-735 (Kacamata Safety)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp479.900
Spesifikasi
Material(Cushion bar) elastomer
ShapeOne eye type
TypeGlasses can be used together
StandardJIS T8147
Lens Colorclear
Dimensions (WidthxHeightxDepth)153x65x165mm
FunctionsFrame angle adjustable
Lens ThicknessAbout 2mm
Material (Frame)Nylon
Material (Lens)Polycarbonate
ProcessingCuring treatment

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It has a new cushion bar excellent in durability and fit. You can adjust the angle of the frame.

Ulasan Produk