Yamamoto Kogaku Safety/Protection Glasses JIS Single Lens Type (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Material(Cushion bar) elastomer
ShapeSingle lens type
StandardJIS T 8147 standard product
Lens Colorclear
Dimensions (WidthxHeightxDepth)163x65x168mm
AdjustabilityLength, angle can be adjusted
FunctionsGlasses can be used together, frame angle adjustable
Lens ThicknessAbout 2mm
Material (Frame)Nylon
Material (Lens)Polycarbonate
ProcessingCuring treatment

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Glasses can be used together. It has a new cushion bar excellent in durability and fit. You can adjust the angle of the frame.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan