Miyanaga Core Drill for ALC (Set) SDS Plus Shank

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp8.699.900
Spesifikasi
Effective Length (mm)130
Cutter Length (mm)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Please use "Hyperdia Core Drill" for drilling ALC Ø 250, 260, 300, 310.
Feature
Safe and easy cutting of ALC and reinforcing bars with design considering the balance between the cutting edge and chip pocket.UseableFor drilling work on ALC material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan