Miyanaga Core Bit for Hammer 600W (Cutter)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
Cutter Length (mm)105
Effective Length (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Light-weight type Hammer Drill structure allows efficient transmission of power to the cutting edge, enabling speedy large-diameter drilling. By adopting SDS shank, it corresponds to various light weight type hammer drills. Accurate positioning

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait