Nansin General Caster (Plate Specification) (Roda Caster Plat Datar)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Mounting Hole Diameter8.8φ mm
Wheel Width25mm
Allowable Load650N [66kgf]
Plate Size70x58mm
Turning Radius(R87)mm
Material (Wheel)Nylon, white
Eccentricity32mm
Mounting Height122mm
Mounting Pitch55x42mm
Starting Force6.83daN
Starting Turning Force13.65daN
Typefreely
Wheel Diameter (mm)100φ mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan