Nansin Plate Type Twin Wheels, Nylon Car (Roda Caster Plat Datar)

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
Allowable Load30daN
TypeDesign caster
Mounting Hole Diameter P5mm
Material (Wheel)Nylon
Mounting Pitch (AxB)25.4x25.4mm
Caster TypePlate type freewheel caster
Attachment Height H50mm
Eccentricity E11mm
Plate Dimensions (XxY )38x38mm
StopperNone
Wheel Diameter D39φ mm
Wheel TypeTwo wheels
Wheel Width (W1)39mm
Wheel Width (W2)6mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Two wheel design caster

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan