NICHIFU Crimp Sleeve with Insulating Coating B Type TMD (Selongsong Sambungan)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp799.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Material (Insulator)PVC
CSA Standard AcquisitionYes
CharacteristicsFire retardant
Dimension L15.0mm
IncombustibilityUL94V-0
Material (Sleeve)Oxygen-free copper pipe (electric tin plating)
Operating Temperature Range-40 to +75°C
Rated Voltage300V
TypeInsulation crimp sleeve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan