NICHIFU Crimp Sleeve with Insulating Coating B Type TM (Selongsong Sambungan)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp759.900
Spesifikasi
CharacteristicsFire retardant
Dimension L15.0mm
Operating Temperature Range-40 to +105°C
CSA Standard AcquisitionYes
IncombustibilityUL94V-2
Material (Insulator)Nylon
Material (Sleeve)Oxygen-free copper pipe (electric tin plating)
Overall Length25.5mm
Rated Voltage300V
TypeInsulation crimp sleeve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Copper wire only 
- Please use conform crimping tool specified by the manufacturer  
- Please use within the wire conjugation range

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan