NICHIFU Crimp Terminal with Insulation Coating (TMD Y Type) Pre-Opening Type

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp879.900 - Rp989.900
Spesifikasi
IncombustibilityUL94V-0
TerminalHS (high solid)
TypeCrimp terminal with insulation
Material (Insulator)PVC
CharacteristicsFire retardant
ColorYellow
CompatibleManual tool/(body, head) NH 13
Dimensions h14.0mm
Operating Temperature Range-40 to +75°C
Rated Voltage300V
Terminal ShapePreliminary form
Wire Conjugation Range Stranded (mm²)2.63 to 6.64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Copper wire only 
- Please use conform crimping tool specified by the manufacturer  
- Please use within the wire conjugation range

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan