NICHIFU Connecting Terminal for Plug Type

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
TypePlug type connection terminal
Overall Length22mm
Width6.9mm
Dimension B16.35mm
CharacteristicsFire retardant
Dimensions h10.0mm
IncombustibilityUL94V-0
Material (Insulator)PVC
Material (Terminal)Oxygen-free copper (electric tin plating)
Operating Temperature Range-40 to +75°C
Rated Voltage300V
Terminal ShapePlug-in type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Copper wire only 
- Please use conform crimping tool specified by the manufacturer  
- Please use within the wire conjugation range
Feature
RoHS compliant regulated goods

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan