NACHI GSX Mill VL Radius 4D for Ti-Sus (Mata Pahat Frais Radius)

Sebelum PPN:
Rp7.099.900 - Rp41.999.900
Spesifikasi
Number of Blades4
Outer Diameter Range (mm)6-20
CoatingGSXII
Corner Radius Tolerance (mm)+ 0.02 to - 0.01
MaterialCarbide
Shank Diameter Toleranceh6
Torsion Angle (°)44/46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suppress chattering, do high-performance work with long cutting length.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan