NACHI Mata Bor Frais Ball End Karbid S 2DLCR

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
R10
Blade Diameter (mm)20
Number of Blades2
MaterialCarbide
Blade Length (mm)30
Overall Length (mm)180
Shank Diameter (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan