NACHI End Mill Carbide S Ball 2 Geor (Mata Pahat Frais Ballnose)

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)20
R10
Number of Blades2
MaterialCarbide
Blade Length (mm)30
Overall Length (mm)180
Shank Diameter (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan