NACHI Mata Bor Frais Ball End Karbid S 2GEOLSR

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
R10
Number of Blades2
Blade Length (mm)30
Overall Length (mm)230
MaterialCarbide
Blade Diameter (mm)20
Shank Diameter (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan