NACHI Mata Bor Frais Ball End Lapis HS 2AGRE

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
R10
Number of Blades2
Blade Length (mm)40
Blade Diameter (mm)20
MaterialHSSCO
Overall Length (mm)160
Shank Diameter (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan