NACHI Mata Bor Frais Ball End Hard GS Leher Panjang

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp3.299.900
Spesifikasi
Number of Blades2
Ball Radius Tolerance (mm)+0.003 - 0.007
Blade Diameter Tolerance (mm)+0.006 - 0.014
CoatingGS
MaterialCarbide coating
Outer Diameter Range (mm)0.2 - 6
Shank Diameter Tolerance (mm)0 - 0.005
Torsion Angle (°)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- This end mill is the best in micro milling of die and Mold Steel.
- It can support every milling by abundant size arrangements.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan