NACHI Mata Bor Frais Roughing HS SL4HV

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Number of Blades4
Blade Length (mm)90
MaterialHSSCO
Overall Length (mm)160
Blade Diameter (mm)24
Shank Diameter (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan