NACHI Mata Bor Frais Roughing HS AGLHV

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
Number of Blades6
MaterialHSSCO
Blade Length (mm)145
Overall Length (mm)230
Shank Diameter (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan