NACHI End Mill Hs Roughing 4Hv (Mata Pahat Frais Kasar)

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
MaterialHSSCO
Overall Length (mm)145
Number of Blades4
Blade Diameter (mm)30
Blade Length (mm)55
Shank Diameter (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan