NACHI Mata Bor Frais HS Multi Blade 4RSE

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
MaterialHSSCO
Blade Diameter (mm)10
Blade Length (mm)25
Overall Length (mm)70
Number of Blades4
Shank Diameter (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan