NACHI Mata Bor Frais GSX VL Shank Panjang 1.5D untuk Ti-Sus

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
Outer Diameter Range (mm)3-20
Number of Blades4
CoatingGSXII
Edge TypeGashland
MaterialCarbide coating
Shank Diameter Toleranceh6
Torsion Angle (°)43/48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High performance and quality drilling are possible by suppressing chatter while working on vertical faces or shaping.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan