NACHI Mata Bor Frais GSX VL Shank Panjang 1.5D

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
Number of Blades4
Blade Diameter Tolerance (mm)0.015 to 0
CoatingGSXII
Edge TypeGashland
MaterialCarbide coating
Outer Diameter Range (mm)3-20
Shank Diameter Toleranceh6
Torsion Angle (°)38/43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High performance and quality drilling are possible by suppressing chatter while working on vertical faces or shaping
- For Steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan