NACHI Mata Bor Frais GSX VL 2.5D

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp32.999.900
Spesifikasi
Number of Blades4
Outer Diameter Range (mm)3-20
Blade Diameter Tolerance (mm)0.015 to 0
CoatingGSXII
Edge TypeGashland
Shank Diameter Toleranceh6
Torsion Angle (°)40/43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Using unequal spacing of teeth and variable leads suppresses the chattering that often occurs during high-speed and highproductivity work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan