NACHI Mata Bor Frais Heavy GS

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Number of Blades4
CoatingGS
MaterialCarbide coating
Outer Diameter Range (mm)6-20
Shank Diameter Tolerance (mm)h6
Tolerance of Mill Diameter (mm)0 to - 0.030
Torsion Angle (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This end mill is suitable for high-speed rough milling and semifinish milling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan