NACHI GS Slot End Mill (Mata Pahat Frais)

Sebelum PPN:
Rp919.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
MaterialCarbide coating
Tolerance (mm)0 - 0.015
Shank Diameter Toleranceh6
Sudut Torsi (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Continuous high efficiency machining is possible from hole cutting to groovig
- Ideal for thin plates and small machines with weak clamping force

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan