NACHI Bimetal Pm Bandsaw (Mata Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp9.599.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.9
Number of Blades6
Overall Length (m)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan