JST XMR Series

Sebelum PPN:
Rp12.900 - Rp27.900
Spesifikasi
Material66 Nylon
Pitch (mm)2.5
Rated Current (A)MAX 3 A AC, DC
Rated Voltage (V)MAX 250V AC, DC
Compatible Electric Wire Range AWG (#)# 28 to # 20
Compatible Electric Wire Range Stranded Conductor (mm²)0.08 to 0.5
Compatible Panel Thickness (mm)0.5 to 1.8
Insulation Resistance (MΩ)500
Withstand Voltage (V) AC 1500 (1 minute)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan