JST XMP Series

Sebelum PPN:
Rp13.900 - Rp15.900
Spesifikasi
Material66 Nylon
Pitch (mm)2.5
Rated Current (A)3 (when using AWG # 22, # 20)
Rated Voltage (V)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan