JST XAD Connector Base Attaching Pin

Sebelum PPN:
Rp70.900 - Rp309.900
Spesifikasi
Material(Pin) Copper Alloy, Copper Base Tin Plating <Reflow Processing>, (Base) Glass Inserted Nylon 66, UL 94 V-0
Pitch (mm)2.5
Rated Current (A)3 (when using AWG # 22)
Rated Voltage (V)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material (Pin): Copper Alloy, Copper Base Tin Plating (Reflow Treatment)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan