JST VLR Series

Sebelum PPN:
Rp22.900 - Rp119.900
Spesifikasi
MaterialNylon 66
Pitch (mm)6.2
Rated Voltage (V)600
StandardUL 94 V-0
TypeReceptacle housing (for pin contact)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is An Inner Lock and Panel Connector Compatible with High Current 20A (1 Pole/2 Poles 3.5mm² Wires Are Used).UsableFor Pin Contact

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan