JST Receptacle Housing XL Connector Series

Sebelum PPN:
Rp21.900 - Rp58.900
Spesifikasi
Dimensions c (mm)13.95
Dimension D (mm)13.2
Compatible Panel Thickness (mm)0.7 to 2.4
Tolerance (mm)+/- 0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan