JST Receptacle Housing

Sebelum PPN:
Rp11.900 - Rp25.900
Spesifikasi
MaterialPBT with glass, UL 94 V-0, black
Pitch (mm)3.81
Rated Current (A)15 (When using monopolar AWG # 14)
Rated Voltage (V)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan