JST Post with NV Connector Base

Sebelum PPN:
Rp20.900 - Rp35.900
Spesifikasi
ColorNatural (white)
Material(Post) Brass, copper base tin plating <reflow treatment>, (base) nylon 66, UL 94 V-0
Pitch (mm)5
Rated Current (A)10 (when using AWG # 16)
Rated Voltage (V)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Scatable Mounting Possible Box Type Leaf Contact Use. Small Large Capacity Connector. Prevent Erroneous Insertion, Secure Locking MechanismMaterial (Post) Brass, Copper Base Tin Plating

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan