JST PHDR Series

Sebelum PPN:
Rp29.900 - Rp61.900
Spesifikasi
ColorNatural (white)
MaterialNylon 6
Pitch (mm)2
Rated Current (A)3 (when using AWG # 22)
Rated Voltage (V)250
RoHS DirectiveCompatible item
StandardUL 94 V-0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is A Double Low Type Connector That is Compact Enough to Meet The Demands of High Density Mounting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait