JST Insulated Tab, on Connector Type II

Sebelum PPN:
Rp4.099.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
Compatible ToolManual: YNT-1614.Pneumatic type: YA-1 / YA-2 / YAT-1A / YAT-2A / YAD-1A / YAD-2A / YA-4 / YAT-4A / YAD-4A.Hydraulic type: BCT-0514
Dimension L (mm)9.5
Dimensions e (mm)8
Material (Insulator)PVC
Dimensions t (mm)0.8
Material (Terminal)Oxygen free copper
Overall Length (mm)20.5
StandardUL listed E 42024. CSA LR 20812
Terminal ShapePlate shape
TypeCrimp terminal with insulation
Width (mm)6.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible Tool (Pneumatic Type): YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan