JST Insulated Tab, on Connector Type I

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp6.199.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)9.5
Material (Insulator)PVC
Material (Terminal)Oxygen free copper
Terminal ShapePlate shape
TypeCrimp terminal with insulation

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible Tool (Pneumatic Type): YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan