JST BVM Series

Sebelum PPN:
Rp95.900 - Rp109.900
Spesifikasi
MaterialPhosphor bronze, tin plating (reflow processing)
Pitch (mm)6.2
Rated Current (A)20 (MAX)
Rated Voltage (V)600 (MAX)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is An Inner Lock and Panel Connector Compatible with High Current 20 A (1 Pole/2 Pole 3.5mm² Wires Are Used).Material Phosphor Bronze, Tin Plating (Reflow Processing)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan