Shinwa Rules Digital Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Battery LifeAbout 1 year by normal use
Storage Humidity80% or less
Storage Temperature-10 to +60°C
Allowable Temperature0 to 40°C
Instrumental Error± 0.2mm
MaterialBody: Carbon composite plastic. Display part: ABS resin
Measuring Range0.1 to 25mm
Minimum Scale0.1mm
Overall Length112.5mm
PowerSilver oxide battery SR44x1 (with monitor battery)
Repeat Pricision0.1mm
TRUSCO Number408-3300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Halaman Terkait