Shinwa Rules Assis M Type Calipers (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Depth BarYes
Materialstainless
Measuring Range0.05-100mm
Instrumental Error± 0.06mm
Dimension A (mm)160
Dimension B60mm
Dimension D (mm)30
Dimension E37mm
Dimension F12mm
Dimensions c14mm
Minimum Scale0.05mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan