Shinwa Rules Digital Base Scale (Neraca Digital)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Auto Power-offAbout 4 minutes
StandardFor non-transaction proof
Weighing dish shapeSquare plate
MaterialPlatform: Stainless steel
TypeDigital base scale
Display TypeDigital
Character Height15mm
Dimension276x291x33mm
Liquid Crystal DisplayLCD character height 15 mm
Measuring Range0.5-100kg
Operating Temperature Range5 to 35°C (non-condensing)
Power9 V alkaline battery (accessory) AC adapter (accessory)
Precision± 0.5kg
Scale Interval0.05kg
TKG Part Number (2015)5-0481-0501
TRUSCO Number816-3978
Weighing100kg

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait