Shinwa Rules Temperature Hygrometer Chaumi

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Installation MethodWall mount/desktop type
Type of display Temperatureanalog
DimensionØ 120x30mm
TKG Part Number (2015)5-0503-1401
1 ScaleThermometer: 2°C, hygrometer: 5%
Humidity Measurement Range15 to 100%
Humidity Pricision35 to 75%: ± 5%, otherwise: ± 10%
MaterialBody: ABS resin (with antibacterial agent)
Temperature Measurement Range-28 to 48°C
Temperature Pricision-20 to 40°C : ± 2°C, otherwise: ± 4°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan