Shinwa Rules Temperature Hygrometer Q Series

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp339.900
Spesifikasi
MaterialBody: Polystyrene resin
Installation MethodDesk top/wall hanging
Type of display Temperatureanalog
1 ScaleThermometer: 2°C, hygrometer: 5%
Humidity Measurement Range10 to 90%
Humidity Pricision35 to 75%: ± 5%, otherwise: ± 10%
Temperature Measurement Range-30 to 50°C
Temperature Pricision-20 to 40°C : ± 2°C, otherwise: ± 4°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan