Shinwa Rules Temperature Hygrometer F-2S Environmental Control Round Shape 6.5cm Aqua Blue

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Installation MethodWall hanging
1 ScaleTemperature: 2°C. Humidity: 5%
Type of display Temperatureanalog
DimensionØ 71x21mm
MaterialBody: Polystyrene Resin, ABS Resin. Scale Cover: Polystyrene Resin. Scale Plate: Iron. Needle: Aluminium
Measuring RangeTemperature: -20 to 40°C. Humidity: 10 to 90%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pricision
- Temperature: -20 to 40℃ up to ± 2℃. Humidity: ± 5% to 35 to 75%, other ± 10%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan