Shinwa Rules Temperature and Hygrometer U Series

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp209.900
Spesifikasi
Installation MethodWall hanging
Type of display Temperatureanalog
1 ScaleThermometer: 2°C, hygrometer: 5%
Humidity Measurement Range10 to 90%
Humidity Pricision35 to 75%: ± 5%, otherwise: ± 10%
MaterialBody: Polystyrene resin, ABS resin
Temperature Measurement Range-30 to 50°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Temperature Pricision
- -21℃ or less: ± 4℃, -20 to 40℃: ± 2℃, 41℃ or more: ± 4℃

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan