Shinwa Rules Digital Temperature and Hygrometer

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
MaterialBody: ABS resin
Installation MethodDesk top : wall hanging
Type of display TemperatureDigital
Temperature Measurement Range-5 to 50°C
Character Height30mm
Dimension138x113x24mm
Humidity Measurement Range25 to 95%
Humidity Pricision30 to 80%: ± 5%, otherwise: ± 10%
PowerAAA alkaline batteriesx2 (with monitor battery)
Temperature Pricision0-40°C : ± 1°C, other than: ± 2°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait