Shinwa Rules Digital Thicknessness Caliper (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Auto Power-offAbout 5 minutes
MaterialBody: iron, stainless steel
PowerSilver oxide battery SR44 x1pc
Dimension125x100x26mm
Measuring Force1.1N or less
Measuring Range0 to 10mm
Gauge Head DiameterØ 10mm
Gauge Head Parallelism± 8μm
Indication Error± 0.02mm
Maximum Cutting Depth30mm
Minimum Scale0.01mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan