ARAO Scaffolding Cushion

Sebelum PPN:
Rp72.900
Spesifikasi
ColorYellow-Black
Thickness (mm)6
MaterialPolyethylene Foam
W x L (mm)240x500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Can be easily pulled by pulling the top of the film when disassembling scaffolding since it use cushioning material with one touch attachment.
-Can strip a slab by just wrapping it.
-With Tacking Tapes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan