HAMMER CASTER Cushion Castor Wire Diameter 2.6

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Wheel Width27mm
Allowable Load18daN
CharacteristicsShock absorption
Cone Spring Wire diameterø 2.6mm
Eccentricity E1-E230 to 33mm
Finishing (Metal Compatibletings)Trivalent chromium conversion treatment
Installation height H1 to H2143 to 135mm
Mounting Dimensions X x Y82x40mm
Mounting Hole Diameter P8.8mm
StopperNone
Wheel Diameter Dø 100mm
Wheel TypeSingle wheel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan